Motion
C23289
Broca de martillo giratoria - 3/8 pulg., carburo, 2 canales, Mango de 0.312 pulg.
Artículo MI #04308723
No. Fabricante C23289
Precio7.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de martillo giratoria - 3/8 pulg., carburo, 2 canales, Mango de 0.312 pulg.
Artículo MI #04308723
No. Fabricante C23289
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
Precio7.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Longitud del canal
    2-3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.312 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Tipo de punto
    Radial
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    Punta de anclaje de tornillo
  • Serie
    1889
  • Tipo de mango
    Reducción
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido
  • UPC_NO
    697334232896

Descripción general

Descripción del fabricante
C23289 1889 3/8X4 TCT MSNRY HI-HLX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo