Especificaciones
Dimensiones
- Altura total9.5 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
Detalles
- Tipo de tratamiento de aireAmbientador
- AplicaciónFunciona con baterías 2 o 4 , proporciona más flexibilidad y control sobre el control del aire que el dispensador clásico
- ColorBlanco
- Acabado de color del dispensadorBlanco
- Acción de dispensaciónAutomático
- MaterialPlástico
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Tipo de despliegueMedido
- UPC_NO10723783210172
Descripción general
- La interfaz de usuario simplificada permite una programación fácil y flexible para personalizar su experiencia aromática
- Ajuste de intervalo de 7.5, 15 o 30 min con ajuste de sensor de luz, oscuro o ambos.
- Diseño elegante disponible en negro/metálico y blanco/metálico que complementa cualquier entorno
- Bloqueo magnético único que se puede retirar o utilizar con llave magnética.
- Funciona con 2 pilas AA (1 año de vida útil) o 4 pilas AA (2 años de vida útil). - (se venden por separado)