Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro160 mm
- Fuerza de retención13.8 kN
- Altura total271 mm
- Longitud total1295 mm
- Ancho general275 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Tamaño de la varillaM16x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM16x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular915 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/4 BSPT
Detalles
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión inicial de bloqueo<lt/>0.20 MPa
- Dirección de bloqueoAmbas direcciones
- Método de bloqueoBloqueo de resorte
- Presión máxima de funcionamiento0.97 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.08 MPa
- Tipo de montajeBrida lateral de varilla
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +0.97 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+1.57 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Desbloqueo de la presión<gt/>0.25 MPa