Motion
M007RVR275BR6

INGERSOLL-RAND
M007RVR275BR6

Motor neumático - 0.61 hp, velocidad libre 64 rpm, cara, montaje en brida, 33.0 cfm
Artículo MI #04309152
No. Fabricante M007RVR275BR6
Precio6,068.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
M007RVR275BR6

Motor neumático - 0.61 hp, velocidad libre 64 rpm, cara, montaje en brida, 33.0 cfm
Artículo MI #04309152
No. Fabricante M007RVR275BR6
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
Su precio$6,068.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.94 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/4 in Llave redonda
  • Par de parada
    148.0 pulg.
  • Par de arranque
    111 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    33.0 cfm
  • Velocidad libre
    64 rpm
  • Potencia máxima
    0.61 CV
  • Velocidad máxima
    32 rpm
  • Par máximo
    74 pies-libras, 100.33 nm
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Cara, brida
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    32 rpm
  • Estándares cumplidos
    ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
M007RVR275BR6 MOTOR NEUMÁTICO
  • La serie M007 cuenta con un engranaje planetario en línea y un motor de paletas para soportar un alto rango de pares y velocidades
  • También incluye opciones de montaje frontal y en brida, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante sin sobrecalentamiento.

También puede gustarle

Los clientes también compraron