Motion
TA01051
LTD TA01 – Juego de machos de roscar manual de acero de alta velocidad Serie , tamaño de rosca de 5/16 – 18 a 5/16 – 18
Artículo MI #04309360
No. Fabricante TA01051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LTD TA01 – Juego de machos de roscar manual de acero de alta velocidad Serie , tamaño de rosca de 5/16 – 18 a 5/16 – 18
Artículo MI #04309360
No. Fabricante TA01051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    5/16 – 18
  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    5/16 – 18
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    TA01
  • Tipo de toque
    Mano
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TA01051 5/16 JUEGO DE TOMAS DE MANO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo