Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5118 pulg.
- Exterior Diámetro1.5748 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1820 lbf
- Capacidad de carga estática radial1110 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699315998
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1/2", de uso intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, relubricable, diámetro exterior cilíndrico