Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56CZ
- Longitud total de la dimensión C10.25 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.6 A
- Eficiencia a plena carga59.8 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041319
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaN/R
- UPC_NO722856041319
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM H217 DP 115V 56CZ 1PH
- Diseño de fase dividida Cojinetes de bolas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad