Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-5/8 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro de la fresa7/8 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de canales6
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie400
- Tipo de mangoRecto