Motion
890500

Justrite
890500

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, color amarillo, dimensiones: 27 x 21 x 18 in
Artículo MI #04310078
No. Fabricante 890500
Precio3,122.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Justrite
890500

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, color amarillo, dimensiones: 27 x 21 x 18 in
Artículo MI #04310078
No. Fabricante 890500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,122.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Dimensiones
    27 x 21 x 18 pulg.
  • Altura
    27 pulg.
  • Ancho
    21 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 30, OSHA
  • Estilo de armario
    Top de banco
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de puerta
    Cierre manual
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Tipo de producto químico peligroso
    Líquidos inflamables
  • Tipo de bloqueo
    Cierre de llave de 3 puntos, mango con candado U-Loc
  • Material
    Acero
  • Número de puertas
    1
  • Número de estantes
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
890500 GABINETE DE SEGURIDAD DE AEROSOL 27"X21"X18

You May Also Like