Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total90 mm
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteInterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad PM
- Número de Canales4
- Serie10053
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC