Motion
1005300708

OSG USA INC
1005300708

Macho de roscar manual en V, serie 10053 , material de acero de alta velocidad PM, acabado TiCN, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04310505
No. Fabricante 1005300708
Precio127.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OSG USA INC
1005300708

Macho de roscar manual en V, serie 10053 , material de acero de alta velocidad PM, acabado TiCN, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04310505
No. Fabricante 1005300708

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio127.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 mm
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    10053
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1005300708 GRIFO 3/8-16 H3 4FL BOTT EXO-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno