Motion
1010200
Macho de roscar manual OSG, serie 102 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 2 canales, tamaño de rosca n.o 0 – 80 , UNF, dirección a derechas
Artículo MI #04310507
No. Fabricante 1010200
Precio38.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual OSG, serie 102 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 2 canales, tamaño de rosca n.o 0 – 80 , UNF, dirección a derechas
Artículo MI #04310507
No. Fabricante 1010200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #0 – 80

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    102
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1010200 TAP 0-80 H2 2FL BOTT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno