Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#5 – 44
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie102
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNF