Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Profundidad de roscado7/8 pulg.
- Rosca Longitud7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 24
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie102
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC