Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.22 pulg.
- Rosca Longitud15/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#12 – 28
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie102
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF