Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/8 pulg.
- Rosca Longitud1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 24
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie101
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF