Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.367 pulg.
- Profundidad de roscado1-21/32 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 20
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie101
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF