Motion
1136201
Macho de roscar manual OSG Serie 101 , material de acero de alta velocidad, acabado con óxido, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 8 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04310581
No. Fabricante 1136201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual OSG Serie 101 , material de acero de alta velocidad, acabado con óxido, 4 canales, tamaño de rosca 1 – 8 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04310581
No. Fabricante 1136201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 – 8

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    101
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1136201 TAP 1-8 H4 4FL FONDO SO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo