Motion
1205601
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, n.o 2 – 56 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04310596
No. Fabricante 1205601
Precio26.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, n.o 2 – 56 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04310596
No. Fabricante 1205601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #2 – 56

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    105
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1205601 TAP 2-56 H2 2FL TAP S/P CON TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno