Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.38 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Profundidad de roscado0.88 pulg.
- Rosca Longitud1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 24
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie105
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNC