Motion
1212402
Macho de roscar de punta en espiral, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales, n.o 6 – tamaño de rosca 32 , UNC
Artículo MI #04310604
No. Fabricante 1212402
Precio18.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales, n.o 6 – tamaño de rosca 32 , UNC
Artículo MI #04310604
No. Fabricante 1212402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Profundidad de roscado
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    105
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1212402 TAP 6-32 H3 2S/P TAPÓN EL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo