Motion
1213900
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 105B , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF
Artículo MI #04310609
No. Fabricante 1213900
Precio18.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 105B , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, 2 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF
Artículo MI #04310609
No. Fabricante 1213900

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.38 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Profundidad de roscado
    0.88 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    105B
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1213900 TAP 10-32 H2 2S/P INFERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo