Motion
1225800
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #04310613
No. Fabricante 1225800
Precio19.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #04310613
No. Fabricante 1225800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.72 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.13 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.69 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    105
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1225800 TAP 5/16-18 H2 2S/P TAPÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo