Motion
1230401
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #04310616
No. Fabricante 1230401
Precio14.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #04310616
No. Fabricante 1230401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.01 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.63 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    105
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1230401 TAP 1/4-28 H3 2FL TAP S/P CON TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo