Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Diámetro del mango0.48 pulg.
- Profundidad de roscado2.28 pulg.
- Rosca Longitud1-13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 11
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie105
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC