Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Diámetro del mango0.5625 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 18
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie108
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT