Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 24
Detalles
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Serie14001
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC