Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 16
Detalles
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Serie14001
- Límite/ajuste de roscaH5
- Rosca estándarUNC