Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad PM
- Serie14150
- Límite/ajuste de roscaD8
- Rosca estándarSistema métrico grueso