Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice50 °
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Profundidad de roscado1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 20
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie107
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC