Motion
1764001
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 397 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, n.o 4 – 40 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04310695
No. Fabricante 1764001
Precio109.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 397 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, n.o 4 – 40 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04310695
No. Fabricante 1764001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio109.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    N/A
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 40

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    397
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1764001 TOMA 4-40 X 4" H2 2S/P ENCHUFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo