Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Longitud de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 32
Detalles
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie126
- Tipo de toqueCanal recto
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNF