Motion
1806700
Macho de roscar con inserto roscado (STI) - Serie 126 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #04310712
No. Fabricante 1806700
Precio30.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar con inserto roscado (STI) - Serie 126 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #04310712
No. Fabricante 1806700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Serie
    126
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de canal recto
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1806700 GRIFO 1/4-28 H2 STI 3FL BOTT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo