Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del mango0.323 pulg.
- Longitud de la rosca1-7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 20
Details
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie126
- Tipo de toqueCanal recto
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
1813500 TAP 7/16-20 STI H3 4FL BOTT