Motion
1813800
Macho de roscar de plaquita roscado OSG STI-Screw Serie 126 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF
Artículo MI #04310725
No. Fabricante 1813800
Price$56.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de plaquita roscado OSG STI-Screw Serie 126 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF
Artículo MI #04310725
No. Fabricante 1813800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$56.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 20

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    126
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1813800 TAP 1/2-20 STI H3 4FL TAP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo