Motion
1825600
Macho de roscar de plaquita con tornillo OSG STI - Serie 125 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #10 – 24 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04310727
No. Fabricante 1825600
Precio31.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de plaquita con tornillo OSG STI - Serie 125 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #10 – 24 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04310727
No. Fabricante 1825600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Profundidad de roscado
    7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    125
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TAP 1825600 10-24 STI H2 2S/P ENCHUFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo