Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total110 mm
- Diámetro del mango0.48 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 11
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Número de Canales3
- Serie250
- Rosca Límite/ajuste2B
- Rosca estándarUNC