Motion
2880501
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 288 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF
Artículo MI #04310787
No. Fabricante 2880501
Precio12.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 288 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF
Artículo MI #04310787
No. Fabricante 2880501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    288
  • Rosca Límite/ajuste  
    3B
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
2880501 TOMA 10-32 3B 2S/P ENCHUFE HY-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo