Motion
2886201
Macho de roscar de punta en espiral, serie 288I , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #04310797
No. Fabricante 2886201
Precio32.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 288I , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #04310797
No. Fabricante 2886201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    288I
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    2B
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
2886201 TAP 1/2-13 2B 3FL TAP S/P CON TAP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo