Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud de Corte2 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro1/2 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Mango Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad de cobalto
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales3
- Serie535
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral