Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Longitud de la rosca7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#2 – 56
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie126
- Tipo de toqueCanal recto
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC