Motion
6010300
Macho de roscar de plaquita con tornillo OSG STI - Serie 126 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de fondo, 3 canales, #10 – Tamaño de rosca 24 , UNC
Artículo MI #04310935
No. Fabricante 6010300
Precio30.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de plaquita con tornillo OSG STI - Serie 126 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de fondo, 3 canales, #10 – Tamaño de rosca 24 , UNC
Artículo MI #04310935
No. Fabricante 6010300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Serie
    126
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
6010300 TAP 10-24 STI H3 3FL BOTT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo