Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 24
Details
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie126
- Tipo de toqueCanal recto
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
6016600 TAP 5/16-24 STI H3 4FL BOTT