Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3.97 mm
- Longitud del canal22 mm
- Ángulo de hélice40 °
- Longitud total54 mm
- Diámetro del mango4 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto130 °
- Tipo de puntoCuatro facetas
- Serie1100
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha