Motion
8595476
Broca de longitud de máquina de tornillo - 4.76 mm, Material de acero de alta velocidad de vanadio, Canal de 26 mm, Ángulo de punta de 120 °, Longitud total de 70 mm
Artículo MI #04310971
No. Fabricante 8595476
Precio86.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 4.76 mm, Material de acero de alta velocidad de vanadio, Canal de 26 mm, Ángulo de punta de 120 °, Longitud total de 70 mm
Artículo MI #04310971
No. Fabricante 8595476

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    4.76 mm
  • Longitud del canal
    26 mm
  • Ángulo de hélice
    40 °
  • Longitud total
    70 mm
  • Diámetro del mango
    6 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    120 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    1100
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
8595476 DR 4.76MM EX-SUS-GDS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo