Motion
8595556
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5.56 mm, Material de acero de alta velocidad de vanadio, Canal de 28 mm, Ángulo de punta de 120 °, Longitud total de 72 mm
Artículo MI #04310977
No. Fabricante 8595556
Precio90.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5.56 mm, Material de acero de alta velocidad de vanadio, Canal de 28 mm, Ángulo de punta de 120 °, Longitud total de 72 mm
Artículo MI #04310977
No. Fabricante 8595556

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5.56 mm
  • Longitud del canal
    28 mm
  • Ángulo de hélice
    40 °
  • Longitud total
    72 mm
  • Diámetro del mango
    6 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    120 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    1100
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
8595556 DR 5.56MM EX-SUS-GDS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo