Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño2.49 mm
- Canal Longitud30 mm
- Ángulo de hélice40 °
- En general Longitud62 mm
- Diámetro del mango3 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo130 °
- Tipo de puntoCuatro facetas
- Serie1600
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal