Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3.26 mm
- Canal Longitud36 mm
- Ángulo de hélice40 °
- En general Longitud68 mm
- Diámetro del mango4 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo130 °
- Tipo de puntoPunto diluido
- Serie1600
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal