Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 FFOR
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a junta tórica de cara plana
- Descripción Palabra claveGiratoria de junta tórica de cara plana hembra de 3/4 in x Giratoria de junta tórica de cara plana hembra de 3/4 in
- Estilo final 1Junta tórica giratoria de cara plana hembra
- Rosca del extremo 11-3/16–12
- Estilo final 2Junta tórica giratoria de cara plana hembra
- Rosca del extremo 21-3/16-12 ONU
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS6565
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación