Descripción general
- Chaqueta de alta resistencia resistente a la abrasión y al desgarro
- Conductor trenzado especial para mayor flexibilidad y fácil manejo
- Flexibilidad superior, a temperaturas de hasta -85°F
- Resistente a las llamas
- Resistencia a productos químicos, aceites, ácidos y también a la intemperie, el ozono y la luz solar
- Material aislante: EDPM (monómero de etileno propileno-dieno)
- Material conductor: cobre desnudo trenzado (cumple con los requisitos CMA de ASTM B172)
- Clasificación de temperatura: 122°F–221°F
- Material separador: papel de crepé
- Longitudes de corte personalizadas disponibles